滅菌バッグ

商品レビューを投稿する
4日以内出荷メーカー直送返品不可 代引不可 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1袋(100枚) 注文コード63409284 品番KM-320450-100PK
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥43,978
販売価格(税別)
39,980
この商品は内容量など5種類から選べます 他の種類を見る

バクテリア バリア性、引裂強度、突刺強度、低発塵性で滅菌紙より優れたタイベック(R)を使用
もう一方の面にはクリーンなポリエチレン・フィルムを使用
ポリエチレン同士の溶着なので強固で安全なシール性(ピール性はありません。)
滅菌後も長期間に渡り細菌の浸入を防ぎます。
切り込み付で容易に開封出来ます。
クリーンルームで製造し、2重包装しています。

用途
クリーンルーム内でのオートクレーブ滅菌工程
クリーンルーム内EO(エチレンオキサイド)ガス滅菌工程
クリーンルーム内(過酸化水素低温)プラズマ滅菌工程
ガンマ線滅菌後にクリーンルーム内に持ち込む製品の包装用
仕様●シール強度:>20N/15mm●表面清浄度:Level 200 材質タイベック(R) :HDPE不織布、タイベック 1073B、クリーンPEフィルム:HDPEフィルム 適合規格最終段階で滅菌される医療機器の包装:ISO 11607、食品と接触するポリオレフィン樹脂:FDA 21CFR 177.1520 外寸(mm)320×450 厚さ(μm)タイベック(R) :185、クリーンPEフィルム:90±10 内寸(mm)295×360 耐熱温度(℃)121/30分、(Max:124℃)
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「滅菌/消毒機器用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする