ドライタッチな長袖オープンカラーシャツ

商品レビューを投稿する
翌々日出荷返品不可 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1着 注文コード 63410395 品番 454
参考基準価格(税別)¥6,700 販売価格(税込) ¥4,279
販売価格(税別)
3,890

日本製の静電気帯電防止素材を使用。ドライタッチで春夏にウェアにお勧め

種別長袖シャツ ブルー サイズL 胸囲(cm)56 混率(%)ポリエステル65/綿35 肩幅(cm)48 着丈(cm)73 機能静電気帯電防止 袖丈56

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「春夏 トップス」にはこんなカテゴリがあります

シェアする