三愛
三愛の ワーキングウェア
三愛の トップス
三愛の 春夏 トップス
ドライタッチな長袖オープンカラーシャツ
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
全8種類を一覧で見る
内容量
1着
注文コード
63410438
品番
454
参考基準価格(税別)
¥6,700
販売価格(税込)
¥4,279
販売価格(税別)
¥
3,890
バスケットに入れる
日本製の静電気帯電防止素材を使用。ドライタッチで春夏にウェアにお勧め
種別
長袖シャツ
色
ミックスグレー
サイズ
L
胸囲(cm)
56
混率(%)
ポリエステル65/綿35
肩幅(cm)
48
着丈(cm)
73
機能
静電気帯電防止
袖丈
56