三愛
三愛の ワーキングウェア
三愛の トップス
三愛の 春夏 トップス
綿100%長袖オープンカラーシャツ
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
全20種類を一覧で見る
内容量
1着
注文コード
63410587
品番
904
参考基準価格(税別)
¥5,400
販売価格(税込)
¥3,289
販売価格(税別)
¥
2,990
バスケットに入れる
綿100%素材で火を使う現場でも安心です。
種別
長袖シャツ
色
ネイビー
サイズ
M
胸囲(cm)
105
混率(%)
綿100
肩幅(cm)
46
着丈(cm)
71
袖丈
54