綿100%長袖オープンカラーシャツ

商品レビューを投稿する
翌々日出荷返品不可 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1着 注文コード 63410754 品番 904
参考基準価格(税別)¥5,400 販売価格(税込) ¥3,289
販売価格(税別)
2,990

綿100%素材で火を使う現場でも安心です。

種別長袖シャツ マリンブルー サイズL 胸囲(cm)110 混率(%)綿100 肩幅(cm)48 着丈(cm)73 袖丈56

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「春夏 トップス」にはこんなカテゴリがあります

シェアする