三愛
三愛の ワーキングウェア
三愛の トップス
三愛の 春夏 トップス
半袖オープンカラーシャツ
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
全4種類を一覧で見る
内容量
1着
注文コード
63410797
品番
483
参考基準価格(税別)
¥5,500
販売価格(税込)
¥3,509
販売価格(税別)
¥
3,190
バスケットに入れる
ベーシックなオープンカラーシャツ
種別
長袖シャツ
色
グレー
サイズ
L
胸囲(cm)
110
混率(%)
ポリエステル65/レーヨン35
肩幅(cm)
48
着丈(cm)
73
袖丈
22