三愛
三愛の ワーキングウェア
三愛の トップス
三愛の 春夏 トップス
エコ素材で静電製の高い長袖ブルゾン
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
全16種類を一覧で見る
内容量
1着
注文コード
63410894
品番
506
参考基準価格(税別)
¥8,700
販売価格(税込)
¥5,489
販売価格(税別)
¥
4,990
バスケットに入れる
日本製の静電気帯電防止素材を使用。環境に配慮したエコ素材。選択収縮を軽減し小じわがつきにくい生地を採用。
色
ネイビー
サイズ
3L
胸囲(cm)
128
混率(%)
ポリエステル65/綿35
肩幅(cm)
54
着丈(cm)
69
機能
静電気帯電防止
袖丈
60