三愛
三愛の ワーキングウェア
三愛の トップス
三愛の 春夏 トップス
静電素材使用の長袖ジャンパー
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
全12種類を一覧で見る
内容量
1着
注文コード
63411235
品番
406
参考基準価格(税別)
¥7,200
販売価格(税込)
¥4,389
販売価格(税別)
¥
3,990
バスケットに入れる
日本製の静電気帯電防止素材を使用。ソフトな肌触りな仕上がりです。
色
ベージュ
サイズ
L
胸囲(cm)
120
混率(%)
ポリエステル60/綿40
肩幅(cm)
50
着丈(cm)
66
機能
静電気帯電防止
袖丈
58