406 静電素材使用の長袖ジャンパー 三愛 63411287 406 静電素材使用の長袖ジャンパー 三愛 63411287 406 静電素材使用の長袖ジャンパー 三愛 63411287 406 静電素材使用の長袖ジャンパー 三愛 63411287

静電素材使用の長袖ジャンパー

商品レビューを投稿する
翌々日出荷返品不可 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1着 注文コード 63411287 品番 406
参考基準価格(税別)¥7,200 販売価格(税込) ¥4,389
販売価格(税別)
3,990

日本製の静電気帯電防止素材を使用。ソフトな肌触りな仕上がりです。

アースグリーン サイズLL 胸囲(cm)124 混率(%)ポリエステル60/綿40 肩幅(cm)52 着丈(cm)68 機能静電気帯電防止 袖丈60

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「春夏 トップス」にはこんなカテゴリがあります

シェアする