タフ&イージーケア素材の長袖ジャンパー

商品レビューを投稿する
3日以内出荷返品不可 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1着 注文コード 63411445 品番 716
参考基準価格(税別)¥6,100 販売価格(税込) ¥3,839
販売価格(税別)
3,490

日本製の静電気帯電防止素材を使用。クラシカルなデザインとタフでイージーケアが特徴。

コン サイズLL 胸囲(cm)117 混率(%)ポリエステル65/綿35 肩幅(cm)48 着丈(cm)66 機能静電気帯電防止 袖丈58

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「春夏 トップス」にはこんなカテゴリがあります

シェアする