三愛
三愛の ワーキングウェア
三愛の トップス
三愛の 春夏 トップス
タフ&イージーケア素材の長袖ブルゾン
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
全20種類を一覧で見る
内容量
1着
注文コード
63411777
品番
3316
参考基準価格(税別)
¥6,500
販売価格(税込)
¥4,169
販売価格(税別)
¥
3,790
バスケットに入れる
静電気帯電防止素材を使用。タフでイージーケアが特徴。
色
ネイビー
サイズ
3L
胸囲(cm)
121
混率(%)
ポリエステル65/綿35
肩幅(cm)
50
着丈(cm)
71
機能
静電気帯電防止
袖丈
60