3316 タフ&イージーケア素材の長袖ブルゾン 三愛 63411786 3316 タフ&イージーケア素材の長袖ブルゾン 三愛 63411786

タフ&イージーケア素材の長袖ブルゾン

商品レビューを投稿する
翌々日出荷返品不可 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1着 注文コード 63411786 品番 3316
参考基準価格(税別)¥6,500 販売価格(税込) ¥4,169
販売価格(税別)
3,790

静電気帯電防止素材を使用。タフでイージーケアが特徴。

グレー サイズM 胸囲(cm)107 混率(%)ポリエステル65/綿35 肩幅(cm)44 着丈(cm)62 機能静電気帯電防止 袖丈54

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「春夏 トップス」にはこんなカテゴリがあります

シェアする