3316 タフ&イージーケア素材の長袖ブルゾン 三愛 63411820 3316 タフ&イージーケア素材の長袖ブルゾン 三愛 63411820

タフ&イージーケア素材の長袖ブルゾン

商品レビューを投稿する
翌々日出荷返品不可 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1着 注文コード 63411820 品番 3316
参考基準価格(税別)¥6,500 販売価格(税込) ¥4,169
販売価格(税別)
3,790

静電気帯電防止素材を使用。タフでイージーケアが特徴。

グレー サイズ3L 胸囲(cm)121 混率(%)ポリエステル65/綿35 肩幅(cm)50 着丈(cm)71 機能静電気帯電防止 袖丈60

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「春夏 トップス」にはこんなカテゴリがあります

シェアする