3316 タフ&イージーケア素材の長袖ブルゾン 三愛 63411917

 

3316 タフ&イージーケア素材の長袖ブルゾン 三愛 63411917
3316 タフ&イージーケア素材の長袖ブルゾン 三愛 63411917

タフ&イージーケア素材の長袖ブルゾン

商品レビューを投稿する
翌々日出荷返品不可翌々日出荷とは
マリンブルー
サイズL
内容量1着注文コード63411917品番3316
参考基準価格(税別)¥6,500販売価格(税込)¥4,169
販売価格(税別)
3,790

静電気帯電防止素材を使用。タフでイージーケアが特徴。

マリンブルーサイズL胸囲(cm)112混率(%)ポリエステル65/綿35肩幅(cm)46着丈(cm)65機能静電気帯電防止袖丈57
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

春夏 トップス」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする