内ポケット画像

8886 オールシーズン長袖ジャンパー 三愛 63412075 8886 オールシーズン長袖ジャンパー 三愛 63412075 8886 オールシーズン長袖ジャンパー 三愛 63412075

オールシーズン長袖ジャンパー

商品レビューを投稿する
翌々日出荷返品不可 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1着 注文コード 63412075 品番 8886
参考基準価格(税別)¥5,900 販売価格(税込) ¥3,729
販売価格(税別)
3,390

タフ&イージーケアでハードな作業にも対応できるユニフォーム

アースグリーン サイズL 胸囲(cm)112 混率(%)ポリエステル65/綿35 肩幅(cm)46 着丈(cm)65 袖丈57

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「春夏 トップス」にはこんなカテゴリがあります

シェアする