三愛
三愛の オフィスウェア
三愛の トップス オフィスウェア
三愛の スーツ・ジャケット オフィスウェア
女子事務服
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
全4種類を一覧で見る
内容量
1着
注文コード
63412215
品番
354
参考基準価格(税別)
¥5,800
販売価格(税込)
¥3,738
販売価格(税別)
¥
3,398
バスケットに入れる
日本製生地を使用。ソフトな肌触りのレディースウェア。
色
サックス
サイズ
3L
胸囲(cm)
118
混率(%)
ポリエステル65/レーヨン35
肩幅(cm)
45
着丈(cm)
67
性別
女性用
袖丈
55