三愛
タフ&イージーケア素材のツータックパンツ
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
色
ネイビー
ネイビー
グレー
ベージュ
アイボリー
アースグリーン
マリンブルー
パステルグレ
ウエスト(cm)
79
79
82
85
88
サイズ
79
79
82
85
88
全28種類を一覧で見る
内容量
1着
注文コード
63412547
品番
3311
参考基準価格(税別)
¥5,600
販売価格(税込)
¥3,509
販売価格(税別)
¥
3,190
バスケットに入れる
静電気帯電防止素材を使用。タフでイージーケアが特徴。
色
ネイビー
サイズ
79
ウエスト(cm)
79
種別
ツータックパンツ
混率(%)
ポリエステル65/綿35
股下(cm)
78
機能
静電気帯電防止