三愛
三愛の ワーキングウェア
三愛の ボトムス
三愛の 春夏 ボトムス
タフ&イージーケア素材のワークパンツ
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
全20種類を一覧で見る
内容量
1着
注文コード
63413195
品番
1111
参考基準価格(税別)
¥4,400
販売価格(税込)
¥2,849
販売価格(税別)
¥
2,590
バスケットに入れる
タフ&イージーケアでハードな作業にも対応できるユニフォーム
種別
ワークパンツ
色
ネイビー
サイズ
82
混率(%)
ポリエステル65/綿35
股下(cm)
78
ウエスト(cm)
82