TULTEX(タルテックス)
TULTEX(タルテックス)の 安全長靴・長靴
TULTEX(タルテックス)の 先芯入り長靴
安全ゴム長靴
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
返品不可
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
全8種類を一覧で見る
内容量
1足
注文コード
63413649
品番
4702
参考基準価格(税別)
¥8,200
販売価格(税込)
¥4,398
販売価格(税別)
¥
3,998
バスケットに入れる
吸汗性ドライ裏地仕様、鋼製先芯入り、反射テープ付。
色
ネイビー×イエロー
種類
セーフティシューズ
サイズ(cm)
25.5
長さ(cm)
約38(26cm)
材質(アッパー)
ゴム
材質(ソール)
ゴム
標準質量(g/片足)
940
機能
吸汗性
足幅
3E
材質(先芯)
鋼
靴タイプ
長靴