メイン画像

ESK-20 足場台 ナカオ 63413719 ESK-20 足場台 ナカオ 63413719

足場台

商品レビューを投稿する
翌々日出荷メーカー直送返品不可 代引不可特別運賃車上渡し 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1台 注文コード63413719 品番ESK-20
参考基準価格(税別)¥185,200 販売価格(税込) ¥175,780
販売価格(税別)
159,800

大きな天板寸法と作業高さで、従来ではできなかった作業が可能になりました。
オプションの妻側一体式セーフティーガード、アウトリガーに活用でさらに安全に使用できます。
スライド式手掛かり棒を地上から操作できます。

用途
工場作業に。
天井作業に。
天板高さ(m)1.72〜1.97 質量(kg)27.7 最大使用荷重(kg)150 付属品スライド式手掛かり棒4本(セーフティーガードは別売です) 仕様●収納時寸法(mm)長さ×幅×厚み:2222×968×220●手がかり棒:4本●脚部伸縮ピッチ(mm):20 トラスコ品番362-7137 材質アルミ ピッチ(mm)脚部伸縮:20 設置寸法・奥行(mm)3284〜3440 設置寸法・幅(mm)968〜1030 天板寸法(mm)2060×500 収納厚(mm)220 垂直高(m)1.273〜1.97 最大使用質量(kg)150 収納寸法・幅(mm)968 収納寸法・奥行(mm)2222 踏ざん数5
注意
※キャスターはついていません
※オプションで連結ブリッジHAEの取り付けが可能です。
※ESK-20のオプションでセーフティーガード、アウトリガーは他のサイズと兼用はできません。
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様、現場への配送は行っておりません。
※置き配不可
※現場納品不可

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき ¥8,000 / 税込 ¥8,800
北海道地方数量1につき ¥3,000 / 税込 ¥3,300
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1につき ¥5,000 / 税込 ¥5,500

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ハシゴ・脚立・踏み台・足場台」にはこんなカテゴリがあります

シェアする