※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
SO社
SO社の 物品棚/収納用品
SO社の 軽・中量棚
SO社の 軽・中量棚用オプション
レベラー 6型用レベラー
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
63413920
品番
L6
参考基準価格(税別)
¥20,400
販売価格(税込)
¥16,478
販売価格(税別)
¥
14,980
バスケットに入れる
転倒防止仕様(オプション)も御座います。
キャビネットの設置床面を水平に保つためにお使い下さい。
トラスコ品番
136-1065
適合機種
6型
材質
スチール
高さ(mm)
39〜49
品名
レベラー
奥行(mm)
556
間口(mm)
692
間口W×奥行D×高さH(mm)
692×556×39〜49
色(本体)
若草
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
特別運賃
地域
単位
配送費
全国
数量1につき
¥
1,800
/
税込
¥
1,980
北海道地方
数量1以上のご注文
お送りできません
沖縄地方
数量1以上のご注文
お送りできません
離島
数量1以上のご注文
お送りできません