※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
SO社
SO社の 物品棚/収納用品
SO社の 保管庫
危険物保管庫用棚板
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
7日以内出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1枚
注文コード
63413938
品番
S-K
参考基準価格(税別)
¥7,300
販売価格(税込)
¥5,828
販売価格(税別)
¥
5,298
バスケットに入れる
棚板は30mmピッチで自由に変えることができます。
粉体塗装のため、従来の塗装より錆びにくくキズもつきにくい。
トラスコ品番
135-7809
材質
スチール製
幅(mm)
789
高さ(mm)
20
タイプ
観音扉用
品名
棚板
奥行(mm)
485
間口(mm)
789
注意
※消防法に適合するか否かは、最寄りの消防署にてご確認下さい。
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
特別運賃
地域
単位
配送費
全国
数量1につき
¥
1,800
/
税込
¥
1,980
北海道地方
数量1以上のご注文
お送りできません
沖縄地方
数量1以上のご注文
お送りできません
離島
数量1以上のご注文
お送りできません