メイン画像
TOKIO(藤沢工業)
TOKIO(藤沢工業)の パーティション
TOKIO(藤沢工業)の パネル式パーティション
フリージョイントパネル 連結タイプ
商品レビューを投稿する
18日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
18日以内出荷とは
お気に入りに追加
全12種類を一覧で見る
内容量
1台
注文コード
63414069
品番
PT20-L1560 L-A01-02
参考基準価格(税別)
¥55,700
販売価格(税込)
¥42,878
販売価格(税別)
¥
38,980
バスケットに入れる
簡単に連結可能なフリージョイントパネルで自由に空間を仕切る事ができます。
特殊パイプ製なので軽量で女性でも簡単に移動する事ができます。
用途
オフィスの飛沫対策や仕事に集中するスペースを簡単に作る際に。
付属品
連結
トラスコ品番
261-3843
セット内容
連結パーツ2個
材質
本体:スチール・粉体塗装(ブラック)、アジャスター:PP樹脂成形品、張地:PVCレザー(耐アルコール・耐次亜塩素酸)、連結パーツ:ポリカーボネート
色
ライトグレー
高さ(mm)
1500
奥行(mm)
26
間口(mm)
600
張地
PVCレザー(耐アルコール・耐次亜塩素酸)
パネル厚(mm)
22
注意
※直線に連結する場合は最大3枚。
※お客様のご都合によるご注文後の変更・キャンセル・返品・交換はお受けできません。ご注意ください。
※お客様のご都合により再配送の手配が発生した場合には別途費用が必要となりますのでご注意ください。
※大口のご注文や4tトラックが乗り入れ出来ない場合などは、別途料金が発生・または配送をお断りさせて頂く場合がございます。
※納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様には、配送ができません。
※1階軒先までのお渡しになります。
特別運賃
地域
単位
配送費
全国
数量1につき
¥
1,200
/
税込
¥
1,320
北海道地方
数量1以上のご注文
お送りできません
沖縄地方
数量1以上のご注文
お送りできません
離島
数量1以上のご注文
お送りできません