メイン画像
TOKIO(藤沢工業)
TOKIO(藤沢工業)の パーティション
TOKIO(藤沢工業)の パーティション用アクセサリー
吸音パーティション用 安定脚
商品レビューを投稿する
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
6日以内出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1台
注文コード
63414358
品番
PT21-SLEG
参考基準価格(税別)
¥7,700
販売価格(税込)
¥6,048
販売価格(税別)
¥
5,498
バスケットに入れる
吸音パーティションPT21F用の安定脚です。
用途
吸音パーティションPT21F用。
トラスコ品番
385-6076
材質
本体:スチール・粉体塗装(ブラック)
色
グレー
高さ(mm)
300
タイプ
1本脚
奥行(mm)
80
間口(mm)
30
張地
布
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
特別運賃
地域
単位
配送費
全国
数量1につき
¥
1,200
/
税込
¥
1,320
北海道地方
数量1以上のご注文
お送りできません
沖縄地方
数量1以上のご注文
お送りできません
離島
数量1以上のご注文
お送りできません