メイン画像
静岡製機
静岡製機の 暖房用品
静岡製機の 暖房オプション・交換部品
静岡製機の 暖房用品その他部品
ホットガン用収納カバー
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1枚
注文コード
63414489
品番
50334210001
参考基準価格(税別)
¥4,000
販売価格(税込)
¥4,389
販売価格(税別)
¥
3,990
バスケットに入れる
用途
収納・保管時の防塵用に。
トラスコ品番
251-1408
適合機種
HG30RS
材質
塩ビ梨地
本体寸法(mm)奥行
250
本体寸法(mm)高さ
310
本体寸法(mm)幅
540
RoHS指令(10物質対応)
対応
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
特別運賃
地域
単位
配送費
全国
数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)
¥
1,500
/
税込
¥
1,650
北海道地方
数量1以上のご注文
お送りできません
沖縄地方
数量1以上のご注文
お送りできません
離島
数量1以上のご注文
お送りできません