メイン画像
静岡製機
静岡製機の 暖房用品
静岡製機の 加湿器
静岡製機の 加湿器オプション・交換部品
工業用加湿機用収納カバー
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1枚
注文コード
63414498
品番
50836210001
参考基準価格(税別)
¥4,500
販売価格(税込)
¥4,939
販売価格(税別)
¥
4,490
バスケットに入れる
用途
収納、保管時の防塵用に。
トラスコ品番
250-6525
適合機種
HSE501
材質
塩ビ梨地
幅(mm)
740
色
白
高さ(mm)
1250
奥行(mm)
570
電源(V)
収納カバーHSE501用
加湿能力(L/H)
HSE501・RKF406ボールガード付き
RoHS指令(10物質対応)
対応
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
特別運賃
地域
単位
配送費
全国
数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)
¥
1,500
/
税込
¥
1,650
北海道地方
数量1以上のご注文
お送りできません
沖縄地方
数量1以上のご注文
お送りできません
離島
数量1以上のご注文
お送りできません