メイン画像
静岡製機
静岡製機の 暖房用品
静岡製機の 業務用ヒーター/ストーブ
静岡製機の スポットヒーター
熱風スポットヒーター”ホットガン”
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1台
注文コード
63414534
品番
HG DH2-T
参考基準価格(税別)
¥334,000
販売価格(税込)
¥307,780
販売価格(税別)
¥
279,800
バスケットに入れる
58Lタンク標準装備で、16時間連続運転可能です。
ビニールダクトの取り付けができ、100mのダクト温風送風が可能です。
大型車輪で移動も容易です。
トラスコ品番
383-0361
電源(V)
単相100
タンク容量(L)
58
燃焼方式
ノズル噴霧方式
燃料消費量(L/h)
3.6
消費電力(W)(50/60Hz)
232/313
本体寸法(mm)奥行
1082
本体寸法(mm)高さ
1005
運転音(dB)
67〜71
本体寸法(mm)幅
665
燃焼持続時間(h)
16
発熱量(kW/h)
35
注意
※お客様のご都合によるご注文後の変更・キャンセル・返品・交換はお受けできません。ご注意ください。
※お客様のご都合により再配送の手配が発生した場合には別途費用が必要となりますのでご注意ください。
※大口のご注文や4tトラックが乗り入れ出来ない場合などは、別途料金が発生・または配送をお断りさせて頂く場合がございます。
※納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様には、配送ができません。
※1階軒先までのお渡しになります。
特別運賃
地域
単位
配送費
全国
数量1につき
¥
5,000
/
税込
¥
5,500
北海道地方
数量1につき
¥
10,000
/
税込
¥
11,000
沖縄地方
数量1以上のご注文
お送りできません
離島
数量1以上のご注文
お送りできません