メイン画像
ERECTA(エレクター)
ERECTA(エレクター)の 収納家具
ERECTA(エレクター)の 本棚・ラック
トップトラック 抗菌樹脂棚
商品レビューを投稿する
21日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
車上渡し
21日以内出荷とは
お気に入りに追加
全4種類を一覧で見る
内容量
1台
注文コード
63414848
品番
TT34PRMS122U3D4
参考基準価格(税別)
¥1,099,500
販売価格(税込)
¥879,780
販売価格(税別)
¥
799,800
バスケットに入れる
簡単・低コストでできる高効率収納システム。基礎工事不要で、視認性と作業性に優れます。
棚板マットが取り外せ洗浄可能。マイクロバン抗菌加工を施しているので衛生的にお使いいただけます。
用途
食品保管庫、冷蔵倉庫、冷凍倉庫等、衛生管理が求められる現場に最適。
仕様
移動ユニット:3
トラスコ品番
114-3102
セット内容
固定ユニット2台、移動ユニット数3台
材質
抗菌樹脂
幅(mm)
通路:931
高さ(mm)
2200
奥行(mm)
1220
間口(mm)
3410
棚板
(品番)PR1848NK3
注意
※お客様のご都合によるご注文後の変更・キャンセル・返品・交換はお受けできません。ご注意ください。
※お客様のご都合により再配送の手配が発生した場合には別途費用が必要となりますのでご注意ください。
※大口のご注文や4tトラックが乗り入れ出来ない場合などは、別途料金が発生・または配送をお断りさせて頂く場合がございます。
※納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様には、配送ができません。
※1階軒先までのお渡しになります。
特別運賃
地域
単位
配送費
全国
数量1につき
¥
2,000
/
税込
¥
2,200
北海道地方
数量1につき
¥
3,000
/
税込
¥
3,300
沖縄地方
数量1以上のご注文
お送りできません
離島
数量1以上のご注文
お送りできません