メイン画像

TT46PRLS122U4D4 トップトラック 抗菌樹脂棚 ERECTA(エレクター) 63414875 TT46PRLS122U4D4 トップトラック 抗菌樹脂棚 ERECTA(エレクター) 63414875

トップトラック 抗菌樹脂棚

商品レビューを投稿する
21日以内出荷メーカー直送返品不可 代引不可特別運賃お客様組立品車上渡し 21日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1台 注文コード 63414875 品番 TT46PRLS122U4D4
参考基準価格(税別)¥1,542,500 販売価格(税込) ¥1,427,800
販売価格(税別)
1,298,000

簡単・低コストでできる高効率収納システム。基礎工事不要で、視認性と作業性に優れます。
棚板マットが取り外せ洗浄可能。マイクロバン抗菌加工を施しているので衛生的にお使いいただけます。

用途食品保管庫、冷蔵倉庫、冷凍倉庫等、衛生管理が求められる現場に最適。 仕様移動ユニット:4 トラスコ品番114-3105 セット内容固定ユニット2台、移動ユニット数3台 材質抗菌樹脂 幅(mm)通路:713 高さ(mm)2200 奥行(mm)1220 間口(mm)4626 棚板(品番)PR2448NK3
注意
※お客様のご都合によるご注文後の変更・キャンセル・返品・交換はお受けできません。ご注意ください。
※お客様のご都合により再配送の手配が発生した場合には別途費用が必要となりますのでご注意ください。
※大口のご注文や4tトラックが乗り入れ出来ない場合などは、別途料金が発生・または配送をお断りさせて頂く場合がございます。
※納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様には、配送ができません。
※1階軒先までのお渡しになります。

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき ¥2,000 / 税込 ¥2,200
北海道地方数量1につき ¥3,000 / 税込 ¥3,300
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「収納家具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする