曜日別特売
KMP-A223-4C-265-600-42AAA 標準 モータープーリ 2.2kw Φ265 200V級 協和 63415496

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

標準 モータープーリ 2.2kw Φ265 200V級

商品レビューを投稿する
15日以内出荷返品不可代引不可特別運賃車上渡しメーカー直送15日以内出荷とは
プーリ幅(mm)600
速度(50Hz)(m/min)41.4
内容量1本注文コード63415496品番KMP-A223-4C-265-600-42AAA
参考基準価格(税別)¥356,900販売価格(税込)¥370,948
販売価格(税別)
337,225

取り付けが容易でスリムなコンベヤが製作できます。
あらゆる分野の搬送・加工・組み立て・検査・包装ラインに使用できます。

用途ベルトコンベヤ用駆動モータープーリ。トラスコ品番334-8062材質ドラム:鉄(塗装)、シャフト:鉄(ニス)、サイドプレート:アルミ出力(kW)2.2ローラー幅(mm)600RoHS指令(10物質対応)対応ローラー径(Φmm)265プーリ径(mm)265プーリ幅(mm)600速度(m/min)(50Hz)41.4速度(m/min)(60Hz)49.9
注意
※電源、電圧、仕様の確認を行い間違いが無い様に結線を行ってください
※取付け時、取外し時には必ず電源を切って作業してください
※屋外での保管、放置等はしないでください
※独自に改造はしないでください
※コンベヤの傾斜角は20度以下にてご使用ください。
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき3,500/税込3,850
北海道地方数量1につき4,000/税込4,400
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

コンベヤ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする