※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
協和
標準 モータープーリ 2.2kw Φ318 200V級
商品レビューを投稿する
15日以内出荷
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
メーカー直送
15日以内出荷とは
プーリ幅(mm)
650
600
650
出力(kW)
3.7
2.2
3.7
速度(50Hz)(m/min)
67
49.7
52.1
67
34.4
40.6
56
70.9
全12種類を一覧で見る
内容量
1本
注文コード
63415557
品番
KMP-A373-4C-318-650-67AAA
参考基準価格(税別)
¥473,900
販売価格(税込)
¥492,608
販売価格(税別)
¥
447,825
バスケットに入れる
取り付けが容易でスリムなコンベヤが製作できます。
あらゆる分野の搬送・加工・組み立て・検査・包装ラインに使用できます。
用途
ベルトコンベヤ用駆動モータープーリ。
トラスコ品番
334-7984
材質
ドラム:鉄(塗装)、シャフト:鉄(ニス)、サイドプレート:アルミ
出力(kW)
3.7
ローラー幅(mm)
650
RoHS指令(10物質対応)
対応
ローラー径(Φmm)
318
プーリ径(mm)
318
プーリ幅(mm)
650
速度(m/min)(50Hz)
67
速度(m/min)(60Hz)
80.6
注意
※電源、電圧、仕様の確認を行い間違いが無い様に結線を行ってください
※取付け時、取外し時には必ず電源を切って作業してください
※屋外での保管、放置等はしないでください
※独自に改造はしないでください
※コンベヤの傾斜角は20度以下にてご使用ください。
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
特別運賃
地域
単位
配送費
全国
数量1につき
¥
3,500
/
税込
¥
3,850
北海道地方
数量1につき
¥
4,000
/
税込
¥
4,400
沖縄地方
数量1以上のご注文
お送りできません
離島
数量1以上のご注文
お送りできません