※単体画像

デジタルマルチメータ

商品レビューを投稿する
14日以内出荷メーカー直送返品不可 代引不可特別運賃 14日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1式 注文コード 63417229 品番 CD5002(新品校正書類付き)
参考基準価格(税別)¥24,300 販売価格(税込) ¥26,378
販売価格(税別)
23,980

汎用モデル
弱電回路からフィールドまで
コンパクトなサイズでCAT.W 600V の安全性を実現
本体にテストリード固定可能
データホールド
オートホールド
レンジホールド
リラティブ機能
バックライト
オートパワーオフ

用途テストリードを用いて電気回路の電圧や周波数、電流・温度・抵抗などの値をマルチに測定します その他【コンデンサ】5nF〜99.99mF 電源LR03 (単4形アルカリ乾電池) 1.5V×2本 温度(℃)-40〜800(要オプション) 周波数1Hz〜 99.99kHz 抵抗0.1Ω〜 99.99MΩ ダイオードテスト開放電圧DC3.2V 検波方式【交流検波】真の実効値方式 導通30〜70Ω以下でブザー音 直流電流(DCA)0.1mA〜9.999A 交流電流(ACA)0.1mA〜9.999A 最大カウント数9999カウント 直流電圧(DCV)0.1mV〜999.9V 交流電圧(ACV)0.1mV〜999.9V RoHS指令(10物質対応)対応
注意
※納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1以上のご注文(同一注文コードにつき) ¥1,000 / 税込 ¥1,100
北海道地方数量1以上のご注文(同一注文コードにつき) ¥2,000 / 税込 ¥2,200
沖縄地方数量1以上のご注文(同一注文コードにつき) ¥2,000 / 税込 ¥2,200
離島数量1以上のご注文(同一注文コードにつき) ¥2,000 / 税込 ¥2,200

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「テスタ(マルチメータ)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする