曜日別特売
ASW-60/R-31 ダム紙 780mmX50m 1ロール アクアソル 63417509

ダム紙 780mmX50m 1ロール

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可5日以内出荷とは
内容量1巻注文コード63417509品番ASW-60/R-31
参考基準価格(税別)¥111,000販売価格(税込)¥120,780
販売価格(税別)
109,800

様々な形状に対応可能な水溶性バックシールドダム紙
シート/ロール状で様々な形状に対応アクアソルダム紙の形状はシートまたはロールですので一枚で幅広いパイプ径に対応する事が出来ます。サイズの大きなパイプには専用テープで貼付け合わせ対応する事が可能です。また、パイプ以外のワーク形状にも使用する事が出来ます。
トータルコストダウン:EZパージダム紙同様、貼付け作業・パージングにかかる時間の短縮、バックシールドガスの節約など大幅なコストダウンを図る事が出来ます。
環境に優しい
環境汚染物質を含まないので水で流しても安心です。
用途/サイズに合わせて3種類から選べる100mm以下のパイプASW35シリーズ、100mm以上にはASW60シリーズが最適です。長時間バックシールドガスを貯める必要がある場合は、コーティングが施してあるASW40シリーズをご使用下さい。ダム紙の貼付けには専用の水溶性テープをご使用下さい。
高品質溶接:原子力・化学プラント・航空宇宙など、最高品質の溶接が求められる分野で高い信頼と実績を持っています。
回収作業は不要:アクアソルダム紙は水に溶けるので、水で十分にフラッシングしてください。

用途100mm以上のパイプ寸法(幅Wmm×長さLm)780×50入数1ロール
注意
※ASW-60/R-31
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

アルゴン溶接トーチ用交換部品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする