EZ パージ 356mm (14")[入数:24]

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1セット 注文コード63417570 品番EZP-14
参考基準価格(税別)¥132,168 販売価格(税込) ¥142,780
販売価格(税別)
129,800

パイプ径に合わせたカップ形状:50mm〜2000mmまでの各パイプ径にあわせてカップ状に予め成型されており、縁には水溶性の接着テープが付いているので、今まで時間と手間のかかっていた貼付け作業を短縮できます。
トータルコストダウン:イージーパージを使うことにより、貼付け作業・パージングにかかる時間の短縮、バックシールドガスの節約、と大幅なコストダウンを図る事が出来ます。
高品質溶接:原子力・化学プラント・航空宇宙など、最高品質の溶接が求められる分野で高い信頼と実績を持っています。
環境に優しい:環境汚染物質を含まないので水で流しても安心です。
回収作業は不要:イージーパージは水に溶けていくので、十分にフラッシングしてください。

用途パイプの裏波溶接をする際にバックシールドガスを素早く・確実に保持する事が出来る革命的なバックシールド用ダム紙です。 入数(枚)24 パイプ径(Φmm)355(14inch)
注意
※EZP-14

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「アルゴン溶接トーチ用交換部品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする