アクアソル
アクアソルの 溶接トーチ
アクアソルの アルゴン溶接トーチ用交換部品
アクアソルの アルゴン溶接トーチ用インシュレーター
アクアソル
商品レビューを投稿する
52日以内出荷
返品不可
52日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1セット
注文コード
63417859
品番
ABLD-18
参考基準価格(税別)
¥162,400
販売価格(税込)
¥175,780
販売価格(税別)
¥
159,800
バスケットに入れる
モジュラーシステム一式
用途
・一つのシステムで3つの鋼管サイズに対応できる・異径パイプのバックシールドもブラダーを交換せずに対応(使用可能パイプ範囲に限る)・汎用性が高く柔軟なモジュール構造により様々なワークに対応・最高品質の素材のみを使用・パーツの変更や交換が容易・延長ハーネスでブラダー間隔を変更可能・頑丈な引きループで挿入と取り出しが簡単・製品の保護と保管に便利なキャリーバッグ
長さ(mm)
【ハーネス】305
寸法(mm)
【ブラダー】457
注意
※ABLD-18