※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
SST
アルミローラーコンベヤ SA38型
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
メーカー直送
7日以内出荷とは
内容量
1台
機長(mm)
3000
ピッチ(mm)
100
注文コード
63418016
品番
SA38-101030
参考基準価格(税別)
¥45,900
販売価格(税込)
¥43,978
販売価格(税別)
¥
39,980
バスケットに入れる
この商品は
機長・ローラ幅W・ピッチ
など
35
種類から選べます
他の種類を見る
軽量のためトラックへの積み下ろし作業に最適です。
トラスコ品番
858-2552
材質
フレーム:アルミ(アルマイト付)、ローラ:アルミ(アルマイト付)、ベアリング・シャフト:スチール
ピッチ(mm)
100
ローラー幅(mm)
100
機長(mm)
3000
材質(本体)
アルミ/アルマイト
肉厚(mm)
1.4
ローラー径(Φmm)
38.1
ローラー耐荷重(kg/本)
48
注意
※お客様のご都合によるご注文後の変更・キャンセル・返品・交換はお受けできません。ご注意ください。
※お客様のご都合により再配送の手配が発生した場合には別途費用が必要となりますのでご注意ください。
※大口のご注文や4tトラックが乗り入れ出来ない場合などは、別途料金が発生・または配送をお断りさせて頂く場合がございます。
※納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様には、配送ができません。
※1階軒先までのお渡しになります。
特別運賃
地域
単位
配送費
全国
数量1につき
¥
1,000
/
税込
¥
1,100
北海道地方
数量1以上のご注文
お送りできません
沖縄地方
数量1以上のご注文
お送りできません
離島
数量1以上のご注文
お送りできません