WWB-3FB ウォッシャブル ウォーターバッグ 岩谷マテリアル 63418076 WWB-3FB ウォッシャブル ウォーターバッグ 岩谷マテリアル 63418076

ウォッシャブル ウォーターバッグ

(1件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個(3L) 注文コード63418076 品番WWB-3FB
在庫数量:残り19点
在庫限りの商品です。
お早めにお買い求めください。
参考基準価格(税別)¥1,200 販売価格(税込) ¥714
販売価格(税別) アウトレット
¥899649
この商品は2種類から選べます 他の種類を見る

アウトドア ・ 非常時の備えに最適。安定性のあるスタンドタイプ&注ぎ口付き。持ち手カンタン装着&密閉。

ブルー 容量(L)3 フラワー

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
63418067
2021-04-23
用途:
キャンプ場での水の飲用

これに似た安いウォータージャグが在庫切れ(廃盤?)になったためこちらを購入しました。デザインが良いですね。黄色の取っ手は差し込むのに少し力が要りますが結構しっかりしています。取っ手を外すと丸洗できるのが素晴らしいです。きっちり自立もします。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 2
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

ポリ容器・洗浄瓶・ビンの特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/827/
2023-02-09
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「ポリタンク/扁平缶/バッグインコンテナ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする