YAMAZEN(山善)
YAMAZEN(山善)の 刈払機
YAMAZEN(山善)の 刈払機オプション・交換用部品
YTS-30・YWTS-800用 ACアダプタ
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
63418094
品番
AC-YTS500
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥2,308
販売価格(税別)
¥
2,098
バスケットに入れる
手元スピーカーYTS-30、YWTS-800用ACアダプター。
テレビの音が聞き取りやすいので、年配の方にもオススメ。
端子をスピーカーに差すだけの簡単取付。
用途
手元スピーカーの電源アダプター。キュリオム手元スピーカー YTS-30、YWTS-800用 ACアダプター。テレビ用 音声 集音 補聴簡単取付 Qriom。
質量(kg)
0.45
色
ブラック
出力
DC6V(0.5A)
電源
AC100V(50/60Hz)
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
48×58×60 (コード含む)
電流(mA)
70
スピーカー
YTS-30、YWTS-800