YAMAZEN(山善)
YAMAZEN(山善)の 塀・フェンスまわり
YAMAZEN(山善)の メッシュフェンス
アルミボーダーフェンス専用スタンド
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
お客様組立品
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1組(2個)
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
195×25×195
注文コード
63418137
品番
KABF-S(WH)
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥2,198
販売価格(税別)
¥
1,998
バスケットに入れる
この商品は
寸法・内容量
など
3
種類から選べます
他の種類を見る
アルミボーダーフェンス専用の自立用スタンド
専用スタンドで移動可能な衝立てとしても使用可能
ネジで簡単に取り付け可能
アルミ製なので木製に比べて耐久性が高く、定期的な塗装も不要
用途
フェンス専用スタンドとして。自立スタンド 専用スタンド ルーバーラティス アルミフェンス 目隠しフェンス パーテーション
付属品
専用スタンド×2、専用スタンドボルト×2、スパナ×1
材質
アルミニウム
質量(kg)
1
色
ホワイト
形式
組立式
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
195×25×195
組立時間
約10〜20分
取扱説明書:
(0.45MB)
注意
※1台のフェンスに対して本製品が2セット必要になります
※(連結使用時)2台の場合:3セット、3台の場合:4セット
※1台ずつ独立して自立させる場合は1台につき2セット必要になります