アルミデッキ ガーデンベンチ

(3件のレビュー)
4日以内出荷 お客様組立品 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1台 注文コード63418234 品番DXB-90(DBR)
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥24,178
販売価格(税別)
21,980
この商品は2種類から選べます 他の種類を見る

奥行がある使いやすい90×90cmの正方形タイプ。
同シリーズでシーンに応じて組み合わせ可能。
付属の連結ボルトを使えば、複数の製品を四方に連結させることができる。また、同シリーズの、DX縁台180(DXB-180)、アルミ踏み台2段(YM-700 2)も同様に連結させることが可能。デッキ風にスペースを作れ、アルミ製なので軽くて丈夫でさびにくく耐久性に優れる。アルミ製だからお手入れも簡単。

用途ガーデニング、アウトドア、ベランダ、バルコニー、庭先に。アルミ製 ワイド縁台 ガーデンデッキ。お庭をおしゃれに演出。さびに強い、耐久性。テラス 物干し台 ガーデン用品。 材質アルミ(ポリエステル塗装) 質量(kg)8.06 ダークブラウン 形式組立式 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)900×900×400 組立時間約30〜40分
取扱説明書:(0.49MB)
注意
※雨の後などの濡れた状態、また靴下等履き物でご使用の際は滑らないようご注意下さい。

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 3
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
63418234
2023-05-29
用途:
庭の出入口に使用

長年使用していた木製デッキが老朽化したため、値上り前のキャンペーンで購入しました。アルミ製で加工も楽でしたが、真ん中辺りがしなるので体重増加時の強度が心配ですね。

2022-08-06
用途:
庭への出入り用

安くて良い製品です。
キャンペーンで購入すればどのサイトより安いです。
レビューにもある通り、真ん中あたりがしなるので、体重の重い方は使用しないほうがいいと思います。
色々穴開けしたのですが、アルミなので加工が楽でした。

対象商品:
63418234
2021-07-11
用途:
庭から掃き出し窓の出入りに階段と組み合わせて使用。
教育・研究機関

真ん中のあたりに立つとしなる。
何キロまで大丈夫なのか、結構出入りが多いので心配。

2人が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ラティス/デッキ/オーニング」にはこんなカテゴリがあります

シェアする