アルミデッキ ガーデンベンチ

商品レビューを投稿する
翌々日出荷メーカー直送返品不可 代引不可地域運賃お客様組立品 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1台 注文コード 63418243 品番 DXB-180(GY)
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥43,978
販売価格(税別)
39,980

奥行がある使いやすい90×180cmのワイドデッキタイプ。
同シリーズでシーンに応じて組み合わせ可能。
付属の連結ボルトを使えば、複数の製品を四方に連結させることができる。また、同シリーズの、DX縁台90(DXB-90)、アルミ踏み台2段(YM-700 2)も同様に連結させることが可能。デッキ風にスペースを作れ、アルミ製なので軽くて丈夫でさびにくく耐久性に優れる。アルミ製だからお手入れも簡単。

用途ガーデニング、アウトドア、ベランダ、バルコニー、庭先に。アルミ製 ワイド縁台 ガーデンデッキ。お庭をおしゃれに演出。さびに強い、耐久性。テラス 物干し台 ガーデン用品。 材質アルミ(ポリエステル塗装) 質量(kg)15.05 グレー 形式組立式 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)1800×900×400 組立時間約30〜40分
取扱説明書:(0.2MB)
注意
※雨の後などの濡れた状態、また靴下等履き物でご使用の際は滑らないようご注意下さい。

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1につき ¥3,500 / 税込 ¥3,850

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ラティス/デッキ/オーニング」にはこんなカテゴリがあります

シェアする