YAMAZEN(山善)
YAMAZEN(山善)の ネット・シート・マルチ
YAMAZEN(山善)の シート
YAMAZEN(山善)の 防草シート
防草シート(1m×50m)
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1巻
注文コード
63418304
品番
RBS-150
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥6,048
販売価格(税別)
¥
5,498
バスケットに入れる
面倒な除草作業が防草シートを敷くだけで、日差しを遮り雑草の発生を防止。
はさみやカッターで簡単にサイズ調整可能。
用途
テラス/お庭/花壇/物干し場/駐車場やガレージに、雑草対策/雑草防止/防草シート
質量(kg)
5
色
ブラック
長さ(m)
50
使用目的
防草シート、雑草対策、雑草防止
密度
100g/平米
幅(m)
1
耐候年数(年)
約3年