トリマー、ソー共に切れ味は良好です。しかし重い、ポールを伸ばせばますます重い。短時間しか使えません。少しでも軽いものをと思い、コード式を選びましたが重いです。肩掛けベルトは付属していますがそれでも女性には無理だと思います。
頭が、重すぎてかなりの重労働です、それに方からのベルトは、もう一つ使いずらい
庭のイヌマキの葉の剪定と枝の伐採に現在使用中です。トリマーでの使用はスムースにできています。高い部分のトリマーは継ぎ足しして使用しています。この時肩掛けバンドを使っていますが固定位置が低く調整しなければなりませんでした。調整するためには専用の六角回しが必要でした。付属していません。高くなったイヌマキの天端はトリマーに角度をつけて行っていましす。星四つにしたのはトリマーに延長ポールをつけて角度をつけ作業すると先端部の重さでバランスが悪くなり補助の取っ手がないのでトリマーを回せにくくかなり疲れました。(DIY店で前もって取り扱い難さは理解していましたが)
ガーデンソーは枝葉の多いイヌマキにはやや不向きです。幸い太い幹がないのでトリマーだけで作業しています。桜の枝の剪定に利用するつもりです。ただし前もって小枝をトリマーで選定してからでしょう。ガーデンソーはチエンソーに比べて取り扱いやすいと思っています。庭木なのでAC電源が良かったです。(DIY店はほとんどDCタイプ)作業性はポールを伸ばすと72歳ではちょっときつい!