高枝ポールトリマー用替刃(PHS-3000、PH-3000専用)

(1件のレビュー)
取扱停止中
お気に入りに追加
内容量1本 注文コード63418383 品番YHTK-300
大変申し訳ございませんが、この商品は現在ご注文頂けません。
参考基準価格(税別)¥3,390 販売価格(税込) ¥3,628
販売価格(税別)
3,298

高枝ポールトリマー(PHS3000/PH3000)用替え刃。
お庭のお手入れや生け垣の刈込み、庭木の整枝、剪定に。

用途お庭のお手入れや生け垣の刈込み、庭木の整枝、剪定に。PHS3000、PH3000、電気式、高枝ポールトリマー、替刃。、鋸、、軽量、替刃、替え刃、パーツ、交換用。 適合機種PHS-3000、PH-3000 質量(g)520 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)65×420×20
取扱説明書:(3.02MB)

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
63418383
2022-08-31
用途:
田舎の草刈り
金融・保険業

重い、中間の延長スリーブパイプは不要、今まで購入した草刈り機等で付属の中間位置で取り付けるハンドルがないので使いにくい、刈込位置が落ちつかない、是非、中間位置に取り付ける補助ハンドルを添付してほしいです。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「刈払機」にはこんなカテゴリがあります

シェアする