YAMAZEN(山善)
YAMAZEN(山善)の 刈払機
YAMAZEN(山善)の 刈払機オプション・交換用部品
草刈機 LK-1825U/LBC-1825K専用 バッテリー
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
63418408
品番
LBC25AH120
参考基準価格(税別)
¥9,990
販売価格(税込)
¥10,987
販売価格(税別)
¥
9,988
バスケットに入れる
充電草刈機(LK-1825U、LBC-1825K)専用バッテリー。予備電源としても。メーカー保証1年付き。
用途
LK-1825U、LBC-1825K、部品、充電草刈機、バッテリー、電源。グラストリマー用、電池、ガーデン用品。
質量(kg)
0.5
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
128×49×72
対応機種
LK-1825U、LBC-1825K
電池
2.5Ah18Vリチウムイオン電池