YAMAZEN(山善)
YAMAZEN(山善)の 刈払機
YAMAZEN(山善)の 一般草刈用カッター/チップソー
草刈り機用 樹脂ブレード 替刃
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
63418478
品番
YNC-210
参考基準価格(税別)
¥1,498
販売価格(税込)
¥1,538
販売価格(税別)
¥
1,398
バスケットに入れる
鋸目設計で、太めの草もバッサリ刈れる。キワガリに適した安心の樹脂ブレード。
新形状の鋸爪ブレードは金属刃並みの切れ味。障害物周りのキワにも使えます。
用途
SBC250BJ、KHR09-250W、YNB-210、部品、充電芝刈り機、鋸爪ブレード。グラストリマー用、替え刃、プラスチック歯、ガーデン用品。
セット内容
替刃 4枚、取り扱い説明書
質量(g)
80
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
210×102×16
対応機種
SBC250BJ・KHR09-250W・YNB-210