メイン画像

107146409 業務用高圧洗浄機(冷水タイプ)MC4M-160/720 ニルフィスク 63418978 107146409 業務用高圧洗浄機(冷水タイプ)MC4M-160/720 ニルフィスク 63418978 107146409 業務用高圧洗浄機(冷水タイプ)MC4M-160/720 ニルフィスク 63418978 107146409 業務用高圧洗浄機(冷水タイプ)MC4M-160/720 ニルフィスク 63418978 107146409 業務用高圧洗浄機(冷水タイプ)MC4M-160/720 ニルフィスク 63418978

業務用高圧洗浄機(冷水タイプ)MC4M-160/720

商品レビューを投稿する
4日以内出荷メーカー直送返品不可 代引不可特別運賃車上渡し 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1台 注文コード 63418978 品番 107146409
参考基準価格(税別)¥360,800 販売価格(税込) ¥373,780
販売価格(税別)
339,800

高いパフォーマンス、快適な操作性、耐久性・安全性・メンテナンス性に優れています。
スプレーガンの開閉に連動し適度な遊びを設けて、自動的に本機を停止・再始動させることにより空運転を排除した省エネ・ロングライフ機構です。
人間工学を基にデザインしたアクセサリーです。
高性能の長寿命モーターポンプを搭載しています。
真鍮製ポンプヘッドとセラミックピストンを装備しています。
2.5L洗剤タンクと、効率よく洗浄できるフォームスプレーを背面に収納しています。
洗剤使用時に低圧モードにする必要がなく、パワフルな洗浄が可能です。
スプレーガンを保護するホルダー、電源コードを収納できるケーブルフックを装備しています。
オイルタンクを装備し、容易に補充ができるほか、取り外せるキャビネットでメンテナンスも簡単です。
荒れた路面・段差も楽に移動できる大型ホイールを搭載しています。

用途農機具や自動車の洗浄、または建設現場での使用に。 付属品Ergo2000ガン、10m高圧ホース、フレックスパワープラスランス、トルネードプラスノズル、ガーデンカップリング、クイックカップリングセット トラスコ品番187-1164 幅(mm)382 高さ(mm)1017 タイプ60 奥行(mm)382 周波数(Hz)60 消費電力(W)3500 電源三相200V 電源コード(m)5 騒音値(dB)89 吐出圧力(MPa)16 高圧ホース(m)10 最高許容圧力(MPa)16 給水方式自給式・水道直結式 吐出水量(L/min)12 RoHS指令(10物質対応)対応
注意
※電源プラグ及び給水ホース(内径14〜15mm)は、お客様でご用意下さい。
※工業用水・地下水を給水源とする場合は、オプションの給水フィルター取付をお薦めします。
※本機の1日の推奨使用時間は、週5日未満のご使用で2時間、週5日以上で1.5時間が目安になります。
※60℃が限界給水温度になります。給水温度が高くなると、メンテナンスの周期が早くなります。
※自吸時は水源から機械本体の給水口まで呼び水を差してください。
※お客様のご都合によるご注文後の変更・キャンセル・返品・交換はお受けできません。ご注意ください。
※お客様のご都合により再配送の手配が発生した場合には別途費用が必要となりますのでご注意ください。
※大口のご注文や4tトラックが乗り入れ出来ない場合などは、別途料金が発生・または配送をお断りさせて頂く場合がございます。
※納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様には、配送ができません。
※1階軒先までのお渡しになります。

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき ¥3,000 / 税込 ¥3,300
北海道地方数量1につき ¥3,000 / 税込 ¥3,300
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「洗浄機・高圧洗浄機・スチームクリーナー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする