メイン画像

自走式床洗浄機”SC500”

商品レビューを投稿する
4日以内出荷メーカー直送返品不可 代引不可特別運賃車上渡し 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1台 注文コード63419075 品番9087401020
参考基準価格(税別)¥1,835,100 販売価格(税込) ¥1,977,800
販売価格(税別)
1,798,000

清水フローをマシンの移動速度に連動して自動調整します。
ブラシの回転スピードを床面の状態に合わせて自動調整します。
静音設計のバキュームモーターシステムです。
オペレーターキーと管理者キーを設定可能です。

付属品オンボードバッテリーチャージャー、バッテリーx2、プロレーンブラシ、吸水ホース、ドレインホース、バキュームホース、スクイジーブレード 仕様清掃幅(mm):洗浄530/吸引720 トラスコ品番187-2639 幅(mm)720 高さ(mm)1063 奥行(mm)1277 電源バッテリー式 タンク容量(L)汚水:45、洗浄水:45 騒音値(dB)63 連続使用時間(時間)約3.5 充電時間約8〜12時間 清掃能力(m2/h)2650 パッド幅(mm)508 RoHS指令(10物質対応)対応 作業幅(mm)(吸引)720 常用設定圧力(MPa)2.94
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき ¥15,000 / 税込 ¥16,500
北海道地方数量1につき ¥15,000 / 税込 ¥16,500
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「洗浄機・高圧洗浄機・スチームクリーナー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする