メイン画像

手押し式床洗浄機”SC401”

商品レビューを投稿する
4日以内出荷メーカー直送返品不可 代引不可特別運賃車上渡し 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1台 注文コード63419084 品番9087391020
参考基準価格(税別)¥1,167,500 販売価格(税込) ¥1,099,780
販売価格(税別)
999,800

低いエネルギー消費、高い作業効率が特徴の製品です。
特許取得のカーブした樹脂製のスクイジーで、吸引効率が向上しています。
人間工学に基づいた設計です。
水のみでの清掃も可能な洗剤混合システムで環境にも配慮しています。
低騒音モードなら57〜63dB(A)の静かな運転音を実現しています。
軽い汚れには電力を節約して稼働時間を保ちます。
特許取得のカーブした樹脂製のスクイジーで、吸引効率が向上しました。

付属品オンボードチャージャー、バッテリーx2、プロレーンブラシ、給水ホース、ドレインホース、サクションホース、スクイジーブレードキット 仕様清掃幅(mm):洗浄430/吸引720 トラスコ品番187-2637 幅(mm)548 高さ(mm)1055 奥行(mm)1180 電源バッテリー式 タンク容量(L)汚水:30、洗浄水:30 騒音値(dB)65 連続使用時間(時間)3 充電時間約8〜12時間 清掃能力(m2/h)1720 パッド幅(mm)430 RoHS指令(10物質対応)対応 作業幅(mm)(吸引)720 常用設定圧力(MPa)2.45
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき ¥15,000 / 税込 ¥16,500
北海道地方数量1につき ¥15,000 / 税込 ¥16,500
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「洗浄機・高圧洗浄機・スチームクリーナー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする