メイン画像
ニルフィスク
ニルフィスクの ポリッシャー・スイーパー・バフィングマシン
ニルフィスクの スイーパー
ニルフィスクの スイーパー本体
自走式スイーパー”SW750”
商品レビューを投稿する
20日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
20日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1台
注文コード
63419118
品番
908 4701 010
参考基準価格(税別)
¥668,050
販売価格(税込)
¥659,780
販売価格(税別)
¥
599,800
バスケットに入れる
屋内外で使用可能なバッテリー式の自走式スイーパーです。
用途
商業施設やガソリンスタンドなど、屋内外に。
付属品
右側サイドブラシ付
トラスコ品番
245-7456
セット内容
メインブラシ×1
幅(mm)
800
高さ(mm)
1110
奥行(mm)
998
電源(V)
12(バッテリー200W)
清掃幅(集塵幅)(mm)
720(メインブラシ500/サイドブラシ720)
連続使用時間(時間)
約2
清掃能力(m
2
/h)
2880(片側サイドブラシ)
ダストボックス容量(L)
60
RoHS指令(10物質対応)
対応
ブラシ径(Φmm)
(サイドブラシ)315
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
特別運賃
地域
単位
配送費
全国
数量1につき
¥
15,000
/
税込
¥
16,500
北海道地方
数量1につき
¥
15,000
/
税込
¥
16,500
沖縄地方
数量1以上のご注文
お送りできません
離島
数量1以上のご注文
お送りできません